Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FMC 1,5/19-ST-3,5 Anschlussblock 19P Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact FMC 1,5/19-ST-3,5 Anschlussblock 19P Grün
Phoenix Contact FMC 1,5/19-ST-3,5 Anschlussblock 19P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30508674
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 19, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
19P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.25 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
7.75 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,8612*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,8612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 597,24*
€ 710,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 593,89*
€ 706,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 584,70*
€ 695,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 571,74*
€ 680,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 560,24*
€ 666,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,3738*
€ 7,58482
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,0216*
€ 7,1657
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,8612*
€ 6,97483
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.