Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0817446 Herst.-Nr.: 734-514 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
- Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen - 100 % fehlsteckgeschützt - Kodierbar
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -60 - 85 °C | Technische Details | Stecker-Material | Kupfer | | Gehäusematerial | Polyamid | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 65.14 x 10.5 x 18.5 mm | | Gewicht | 8.8 g | | Breite | 65.14 mm | | Tiefe | 10.5 mm | | Höhe | 18.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Kupfer, Polyamid | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Zertifizierung | IEC/EN 60664-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,00522* | € 5,01522* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,2612* | € 5,3412* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,4348* | € 5,5648* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,6494* | € 5,7894* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 4,6824* | € 5,8224* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,3805* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|