Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-574 Anschlussblock 14P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-574 Anschlussblock 14P Orange
Wago 734-574 Anschlussblock 14P Orange
Wago 734-574 Anschlussblock 14P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30509310
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99522*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05522*
€ 6,01571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61522*
€ 5,49211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99522*
€ 4,75431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.