Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 831-3105/000-9037 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 831-3105/000-9037 Anschlussblock 5P Grau
Wago 831-3105/000-9037 Anschlussblock 5P Grau
Wago 831-3105/000-9037 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30513279
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3105/000-9037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen sind direkt steckbar
    - Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - 600 V nach UL 1059
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.98 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
27.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55473*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,85473*
€ 6,96713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49473*
€ 6,53873
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55473*
€ 5,42013
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.