Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtmittel C5W 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Leuchtmittel C5W 5 W
Osram Leuchtmittel C5W 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30586295
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300838397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Klar
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
C5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
SV8.5-8
Lichtleistung
45 lm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungslänge
59 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
3.2 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (cm)
3.6 cm
Gewicht
2.9 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300831435
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.