Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon OPI-3301i Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon OPI-3301i Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Opticon OPI-3301i Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30613518
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     13725
EAN/GTIN:
     5712505750605
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
72 h
Ladezeit
3 h
Energieverbrauch
15 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
132 g
Breite
56 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
135 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, MFi, RoHS, IEC 62471, IEC 60950-1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.