Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TY-CF55VW50 Wandrahmen 1200 x 10 mm Rechteck Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TY-CF55VW50 Wandrahmen 1200 x 10 mm Rechteck Schwarz
Panasonic TY-CF55VW50 Wandrahmen 1200 x 10 mm Rechteck Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30621139
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TY-CF55VW50
EAN/GTIN:
     885170120518
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Rahmen-Abmessungen (BxH)
1200 x 10 mm
Tiefe
37 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.