Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Sitzball ABS Gymnastikball 75 cm Blau Volle Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Sitzball ABS Gymnastikball 75 cm Blau Volle Größe
TOGU Sitzball ABS Gymnastikball 75 cm Blau Volle Größe
TOGU Sitzball ABS Gymnastikball 75 cm Blau Volle Größe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30632590
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     408760.B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball
Was ist der Sitzball ABS® ?
Es ist ein luftgefüllter und platzsicherer Therapie- und Trainingsball mit ABS® Anti-Burst-System - made in Germany. Das Material Crylon ist geruchsneutral und sehr belastbar (bis 500 kg / mit garantierter Platzsicherheit bei Beschädigung der Außenhaut bis 120kg). Das Produkt ist latexfrei und enthält keine verbotenen Weichmacher (nach EU Richtlinie 2005/84/EG).

Was bewirkt er?
Eine Stärkung vor allem der Bauch-, Rücken- und Rumpfmuskulatur durch sicheres, effektives und dynamisches Rücken- und Stabilitätstraining. Kann Rückenleiden durch aufrechtes und bewegtes Sitzen vermeiden helfen oder lindern. Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht.

Wie funktioniert er?
Während des Sitzens auf dem Ball wird automatisch eine aufrechte Körperhaltung eingenommen. Zugleich werden immer wieder die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskeln unwillkürlich eingesetzt um den Körper auszubalancieren. Bei einer Beschädigung durch Objekte wie z.B. scharfe Kanten, Nadeln, Glassplitter, Scheren etc. verhindert das Material der Ballhaut ein schlagartiges Aufreißen. Die Luft tritt nur langsam durch das Loch aus. Ein Platzen ist ausgeschlossen und Verletzungen aufgrund eines unerwarteten Sturzes werden vermieden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Volle Größe
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
Crylon
Geruchlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.