Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Redondo Ball Gymnastikball 18 cm Anthrazit Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Redondo Ball Gymnastikball 18 cm Anthrazit Mini
TOGU Redondo Ball Gymnastikball 18 cm Anthrazit Mini
TOGU Redondo Ball Gymnastikball 18 cm Anthrazit Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30632596
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     491300
EAN/GTIN:
     4006226022341
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Spiel und Therapiebälle
Was ist der Redondo Ball? Der Redondo Ball - made in Germany - ist aus weichem, geschäumten und zugleich geruchsneutralem Material (PVC) - made in Germany. Durch einen Stöpsel-Verschluss kann die Luftfüllung individuell geregelt werden. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Phthalate (nach EU Richtlinie 2005/84/EG). Was bewirkt die Anwendung? Er dient als idealer Pilatespartner, für das Beckenboden- und Bauchmuskeltraining sowie zur Nackenmassage und Tiefenentspannung. Der weiche und trotzdem robuste Ball ist sehr strapazierfähig und in den Bereichen Pilates, Wellness, Fitness und MindBody vielseitig verwendbar. Wie funktioniert er? Der „faltbare“ Ball für Pilates, Fitness und Beckenbodentraining ist vielseitig einsetzbar. Mit wenig Luft kann der Ball als Stützkissen für den Rücken oder Nacken benutzt werden. Er hält dabei einem Körpergewicht bis 120 kg (bei Übungen im Liegen) stand. Zwischen den Schenkeln eingeklemmt, wird er auch zur Fixierung und Stärkung der Muskulatur verwendet. Durch die elastische Haut ist er ebenfalls ideal für Greif- und Fangübungen geeignet. Der leichte und weiche Ball lässt sich selbst beim Werfen gut in Innenräumen nutzen. Ein Übungsposter ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Typ
Mini
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
PVC
Geruchlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
491000
ab € 6,54*
Ähnlich
TOGU
491100
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.