Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
TOGU Redondo Ball Touch Gymnastikball 22 cm Blau Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30632644
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     493100
EAN/GTIN:
     4006226030308
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Igelball
Was ist der Redondo Ball Touch:
Der Redondo Ball Touch - made in Germany - neu mit sanften Noppen: Er ist aus weichem, geschäumten und zugleich geruchsneutralem Material (PVC). Durch einen Stöpsel-Verschluss kann die Luftfüllung individuell geregelt werden. Das Produkt ist latexfrei und ohne verbotene Phthalate (nach EU Richtlinie 2005/84/EG).

Was bewirkt die Anwendung?
Er dient als idealer Pilatespartner, für das Beckenboden- und Bauchmuskeltraining sowie zur Nackenmassage und Tiefenentspannung. Der weiche und trotzdem robuste Ball ist sehr strapazierfähig und in den Bereichen Pilates, Wellness, Fitness und MindBody vielseitig verwendbar.

Wie funktioniert er?
Der „faltbare“ Ball für Pilates, Fitness und Beckenbodentraining ist vielseitig einsetzbar. Mit wenig Luft kann der Ball als Stützkissen für den Rücken oder Nacken benutzt werden. Er hält dabei einem Körpergewicht bis 110 kg (bei Übungen im Liegen) stand. Zwischen den Schenkeln eingeklemmt, wird er auch zur Fixierung und Stärkung der Muskulatur verwendet. Durch die elastische Haut ist er ebenfalls ideal für Greif- und Fangübungen geeignet. Der leichte und weiche Ball lässt sich selbst beim Werfen gut in Innenräumen nutzen. Ein Übungsposter ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Mini
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Material
PVC
Geruchlos
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
493000
ab € 6,07*
Ähnlich
TOGU
493200
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.