Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5766000120 Audio-Kabel 20 m 3.5mm Schwarz, Blau, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5766000120 Audio-Kabel 20 m 3.5mm Schwarz, Blau, Gold
Kindermann 5766000120 Audio-Kabel 20 m 3.5mm Schwarz, Blau, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30652758
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5766000120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker 20m
klinken kabel stecker-stecker
  • Stecker/Stecker.
    - High-Quality Ausführung.
    - Folien-Gesamtschirmung mit Beilauflitze.
    - Vergoldete Stecker.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Blau
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,6585* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.