Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GITTER 10 R/134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GITTER 10 R/134
Visaton GITTER 10 R/134
Visaton GITTER 10 R/134
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30656354
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER 10R/134
EAN/GTIN:
     k.A.
Schutzgitter aus schwarz lackiertem Metall. Zierring aus schwarzem Kunststoff.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steifer Kühlergrill
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Form
Rund
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1340 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.