Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT PT115xxHBBN (Typ 330) Anschlussblock 5 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30695461
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31330105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,943*
€ 1,12217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.