Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
METZ CONNECT PT115xxHBBN (Typ 330) Anschlussblock 8 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-30695463
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
31330108
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,005*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen