Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1401145512KE Steckdose RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1401145512KE Steckdose RJ-45 Schwarz
METZ CONNECT 1401145512KE Steckdose RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30725735
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401145512KE
EAN/GTIN:
     4250184118428
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
metzconnect cat6a datendose
E-DAT Industry IP67 V4 Kabelkupplung + RJ45 field jack insert Cat.6 Class EA, T568A

- RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09
- für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
- IP67 geschütztes Gehäuse
- AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich
- erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen
- kein Spezialwerkzeug nötig
- als Kabelkupplung verwendbar
- Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz)
- einfache, zeitsparende Montage
- Varianten: Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 24702, DIN EN 50173-3: 2011-09 TIA/EIA 1005, UL 1863, DIN EN 60603-7-51:2011-01, IEC 60529, DIN EN 61000-6-2:2006-03, IEC 60512-11
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.8 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
42.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
88 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.