Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81641 Herst.-Nr.: 75526-S EAN/GTIN: 4017538674661 |
| |
|
| | |
| - Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - Belegung: TIA/EIA 568B - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm - Kabelaufbau: AWG 26/7 - Adern Material: Kupfer - Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 600 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,96* | € 13,94* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,97* | € 13,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 12,22* | € 17,91* | | | | | 37 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,40* | € 18,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 13,42* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|