Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12478 Projektorlampe 210 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12478 Projektorlampe 210 W
CoreParts ML12478 Projektorlampe 210 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30763948
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12478
EAN/GTIN:
     5712505472439
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
280 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
PT-D5000U, PT-D6000ELS, PT-D6000
Lampenleistung
210 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,55*
€ 404,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.