Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Gembird MP-GAME-S Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30782089
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MP-GAME-S
EAN/GTIN:
     8716309086219
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Abnutzungsresistente Gewebe-Oberfläche

Kompatibel mit Mäusen jeglicher Art inkl. Optischen- und Lasermäusen

Natürliches Gummi mit rutschfester Unterseite
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Material
Gummi, Stoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
200 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.