Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO VKM6 Vierkantmutter M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO VKM6 Vierkantmutter M6
ERICO VKM6 Vierkantmutter M6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30789661
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187310
EAN/GTIN:
     8711893873146
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Vierkantmutter
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, gleitmutter caddy
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44359*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7185*
€ 0,85502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6385*
€ 0,75982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58359*
€ 0,69447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53359*
€ 0,63497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50359*
€ 0,59927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44359*
€ 0,52787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.