Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts S26361-F3283-L515-MM Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts S26361-F3283-L515-MM Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz
CoreParts S26361-F3283-L515-MM Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30796058
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     S26361-F3283-L515-MM
EAN/GTIN:
     5704174022886
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.