| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-30831063 Herst.-Nr.: S21-LED-TOM00079 EAN/GTIN: 4038816999641 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Synergy 21 LED Objektbeleuchtungsserie eignet sich hervorragend für Ihre Außenbeleuchtung. Ob im privaten Bereich, rund um Haus und Garten oder im Industriebereich, wie Anlieferzonen oder Gebäudebeleuchtung. Die Synergy 21 Objektstrahler sind vielseitig einsetzbar. Die Strahler besitzen alle Schutzklasse IP 65. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 85 - 265 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 85 - 265 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 115 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 105 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1000 g | Design | Typ | Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | ![](/p.gif) | Geeignet für den Außenbereich | Garage, Garten | Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel | ![](/p.gif) | Anzahl an Lampen | 18 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Gesamtleistung | 24 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |