| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30831084 Herst.-Nr.: S21-LED-NOT0006 EAN/GTIN: 4260123680435 |
| |
|
| | |
| Notleuchten von Synergy21 gewährleisten eine optimal gestaltete Sicherheitsbeleuchtung in Flucht- und Rettungswegen. Mit einer hohen Funktionssicherheit der Anlagentechnik auch im Brandfall wird bei einer Evakuierung von Gebäuden eine schnelle und gefahrlose Orientierung sichergestellt. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich aus den Anforderungen folgender Gesetze und Verordnungen: Nationales Baurecht Bauordnung der Länder Bauaufsichtliche Richtlinien Arbeitsschutzrecht Berufsgenossenschaftliche Regeln DIN EN 12193 (Sportstättenbeleuchtung) BGR GUV-R 108 (Bäderrichtlinie) Weitere Informationen: Technische Details | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Form | Rechteck | | Symbol-Typ | Pfeil | | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Zertifizierung | RoHS | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | Energie | Energiequelle | AC | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |