Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240102 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240102 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240102 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240102 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240102 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30849177
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240102
EAN/GTIN:
     4046356453196
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
  • Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC... Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX Quetschzangen-Programm zur Verfügung
    - Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
    - Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Abisolierlänge
14 mm
Gewicht
8.24 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4215*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4915*
€ 0,58489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4715*
€ 0,56109
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4215*
€ 0,50159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.