Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 51024 Kinderpool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Bestway 51024 Kinderpool
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30850785
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     51024
EAN/GTIN:
     6942138915648
Suchbegriffe:
Badespaß
Kinder-Planschbecken
Kinder-Pool
Kinderplanschbecken
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Flickzeug enthalten
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
12 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
101 l
Durchmesser
1020 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
570 g
Dicke
0.19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot
Material
Vinyl
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Färbung
Monochromatisch
Intrastat-Code
95069990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Verpackungsvolumen
26000 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
51103
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.