Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoScope XXL Industrielle Inspektionskamera IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner VideoScope XXL Industrielle Inspektionskamera IP68
Laserliner VideoScope XXL Industrielle Inspektionskamera IP68
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30853292
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.115A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Max. Speicherkartengröße
8 GB
Speicherkapazität
32 MB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Kamerkabel Länge
3 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Bildformate
JPG
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1070 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.