Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS820 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS820 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark CS820 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866923
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0X30
EAN/GTIN:
     734646596688
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS820</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
22000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
1376 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,66*
€ 746,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,26*
€ 713,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,06*
€ 704,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,87*
€ 685,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.