Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 72K20K0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 72K20K0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 72K20K0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866926
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K20K0
EAN/GTIN:
     734646586252
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, CX860de, CX825de, CX820de, CS820dte, CS820dtfe, CS820de
Schwarztoner Seitenleistung
8000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.