Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866937
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0H20
EAN/GTIN:
     734646609913
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS725</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
445 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.