Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark CS725 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866939
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     74C0H40
EAN/GTIN:
     734646609937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
<ul><li>CS725</li></ul>
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
445 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,15*
€ 382,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.