Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 82K2HY0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 82K2HY0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark 82K2HY0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30866972
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     82K2HY0
EAN/GTIN:
     734646587594
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, CX860de, CX825de, CX820de
Farbtoner-Seitenleistung
17000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
1270 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.