Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-407P-1R Netzteil 400 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-407P-1R Netzteil 400 W 1U Silber
Supermicro PWS-407P-1R Netzteil 400 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30869319
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-407P-1R
EAN/GTIN:
     672042197422
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 - 6 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
33 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
93.22 %
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.