| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30873439 Herst.-Nr.: 74C2SME EAN/GTIN: 734646614214 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | CS72x, CX725 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 7000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 190 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 75 mm | | Paketgewicht | 380 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |