Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4585 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 4585 Akkuladegerät
PATONA 4585 Akkuladegerät
PATONA 4585 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899990
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4585
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
ENEL12, EN-EL12, NPFM500H, NP-FM500H
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4537
ab € 27,12*
Ähnlich
PATONA
4540
ab € 27,30*
Ähnlich
PATONA
4624
ab € 15,25*
Ähnlich
PATONA
4573
ab € 27,31*
Ähnlich
PATONA
4533
ab € 27,23*
Ähnlich
PATONA
4586
ab € 27,15*
Ähnlich
PATONA
4622
ab € 27,11*
Ähnlich
PATONA
4587
ab € 27,20*
Ähnlich
PATONA
4539
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.