Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Lindy 30428 Stromkabel Schwarz 2,5 m Netzstecker Typ G 2 x C5-Kupplung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30951351
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30428
EAN/GTIN:
     4002888304283
Suchbegriffe:
H03VVH2-F
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzstecker UK
Lindy Stromkabel sind hochwertige, zuverlässige Stromverbindungen zur Verwendung im beruflichen oder privaten Umfeld. Die Kabel eignen sich perfekt zum Einsatz in Büros, Kontrollräumen, für Digital-Signage- oder Home-Theater-Installationen.
 
Hochtemperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C im Betrieb erlaubt die Verwendung dieser Kabel auch in nicht-klimatisierten Räumen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Energie
Stromstärke (maximal)
5 A
Düse
5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ G
Anschluss 2
2 x C5-Kupplung
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1, 0.75 mm²
Zertifizierung
RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.