Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91496 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91496 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
DeLOCK 91496 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
DeLOCK 91496 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
DeLOCK 91496 Kartenleser SATA Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30956605
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91496
EAN/GTIN:
     4043619914968
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Dieser Card Reader lässt sich in einen 3.5″ Schacht des PCs einbauen und wird über die SATA Schnittstelle am Mainboard angeschlossen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder wie eine Festplatte mit Betriebssystem, von welcher auch gebootet werden kann.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
SATA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFast, CFast 2.0
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 Zoll
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.