Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP E168 Druckerpatrone Foto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP E168 Druckerpatrone Foto schwarz
KMP E168 Druckerpatrone Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31011509
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1626,4841
EAN/GTIN:
     4011324626421
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Premium XP-510, XP-520, XP-600, XP-605, XP-610, XP-615, XP-620, XP-625, XP-700, XP-710, XP-720, XP-800, XP-810, XP-820
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
7 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.