Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00159 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00159 Wandbeleuchtung
Synergy 21 S21-LED-J00159 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31038926
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00159
EAN/GTIN:
     4038816128713
Geeignet für die Deckenabhängung und Deckenaufbau

- Leistungsaufnahme : 65Watt
- Achtung: das Panel wird Standardmäßig OHNE Netzteile geliefert.
- Rahmenfarbe: weiss
- Lumenzahl: 5000lm
- Lichtfarbe: neutralweiß 4000 ± 250K
- Farbwiedergabe: CRI: >83
- Schutzklasse: IP40
- Arbeitstemperatur: -10° to +50°
- Stromzufuhr: 1400mA, 27-42V, 65W Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
- Netzteil: 114125, 113855, 113856 oder ähnliche
- Größe (Außenmaße): 595±1mm x 1195±1mm x 9±0,5mm
- Gewicht: 6200g
- Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 65
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
1195 mm
Gewicht
6200 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
65 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
5000 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.