Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ei Electronics Ei600MRF Alarm-Add-on für RF-Modul 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ei Electronics Ei600MRF Alarm-Add-on für RF-Modul 868 MHz
Ei Electronics Ei600MRF Alarm-Add-on für RF-Modul 868 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31040433
Hersteller:
     Ei Electronics
Herst.-Nr.:
     220799
EAN/GTIN:
     5099383005042
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
RF Reichweite
100 m
RF-Überwachung
Ja
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
Ei 650 Ei 650C
Zertifizierung
CE, EN300220-2, EN301489-3, EN62479:2010
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Weitere Suchbegriffe: hitzemelder
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.