Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Brasil Base Yoga-Matte Grün


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TOGU Brasil Base Yoga-Matte Grün
TOGU Brasil Base Yoga-Matte Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31062676
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Igelball
Massageball
Die neue Brasil Base – made in Germany – für Brasil Gruppenkurse im Verein oder Fitness-Studio. Die besondere Matte mit über 2.000 sanften Noppen und der kompakten Abmessung von 60 x 40 cm ist aktivierender Platzhalter und Massage Tool in einem. Die Brasil Base erleichtert zusätzlich die Körperwahrnehmung bei Yoga, Meditation und Entspannung. Sprechen Sie in allen Gruppenkursen ihre Teilnehmer in jedem Alter und Fitnesslevel mit der Wahrnehmung über die Fußsohle an. So einfach integrieren Sieden Senso Effekt in ihre Kurse – sicher und unkompliziert. Erhältlich einzeln oder im Set mit Brasil oder mit Brasil und DVD zusätzlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,02*
€ 119,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,29*
€ 115,78
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 97,23*
€ 115,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 94,42*
€ 112,36
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 94,36*
€ 112,29
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 94,29*
€ 112,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,43*
€ 108,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,39*
€ 93,28
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
470666
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.