Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W
Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W
Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W
Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W
Synergy 21 S21-LED-J00163 Deckenbeleuchtung 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31063092
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00163
EAN/GTIN:
     4038816053046
Aufbauleuchten sind leicht zu montieren und stellen trotzdem eine sehr gute und auch formschöne Beleuchtung dar! Ob im Wohnzimmer, über dem Schreibtisch, als Deckenbeleuchtung oder im Flur als Wandbeleuchtung.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind schier unbegrenzt. Durch verbaute Hochleistungs LED´s haben Sie eine optimale Ausleuchtung bei geringen Stromverbrauch. Durch Ihre flache Bauart fügen sich die Aufbauleuchten ideal in die Raumumgebung ein. Die Rundleuchte transparent ist in 12W, 18W oder 24W in jeweils warmweiß oder neutralweiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
RoHS
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
46 mm
Gewicht
1200 g
Durchmesser
360 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsspannung
200-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.