Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00164 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00164 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Synergy 21 S21-LED-J00164 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Synergy 21 S21-LED-J00164 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Synergy 21 S21-LED-J00164 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31063128
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00164
EAN/GTIN:
     4038816053053
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler
Synergy 21 LED Rundleuchte transparent
Lichtleitender Lampenschirm: rund (RL)
- Anschluss: 200-240 V/AC
- Wattage: 24 Watt
- Lumen: 2160lm
- CRI: >80
- Lichtfarbe: warmweiß
- Kelvin: 3000 ±200K
- Arbeitstemperatur: -20° +45° C
- Abstrahlwinkel: 360°
- Größe: Ø420mm
- Höhe: 46mm
- Gewicht: 1200 g
- Schutzklasse: IP20 / IK05
- Montage:
- Klemmblock in der Lampe
- 2 Montageschrauben enthalten.
- Energieeffizienzklasse: A+
- kWh/1000h: 24
- Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Oval
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
2160 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.