Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK10MCABLES Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31114667
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3-PK+PK10MCABLES
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Reihe von Modulen
3
Montage
Wall-Mount
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS, WEEE & CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.