Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Vorschulwissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Vorschulwissen
Ravensburger Vorschulwissen
Ravensburger Vorschulwissen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31116373
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     00663
EAN/GTIN:
     9783473418053
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Viel Spaß mit tiptoi® in der Vorschule! Farben, Formen, Logisches Denken und Wortschatz – über 40 abwechslungsreiche Aufgaben und Spiele motivieren zum selbständigen Üben und bereiten auf die Einschulung vor. Funktioniert nur mit dem tiptoi® Stift. Hugo, der lustige Dino, sorgt für viel Spaß im Kindergarten: Im Sitzkreis reimen die Kinder mit ihm, beim Schattentheater erkennen sie Gegenstände an ihren Umrissen und im Sandkasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförmchen zu. Beim Musizieren schlägt Hugo mit seinem Schwanz die Trommel und am Abend singen alle auf dem Laternenumzug. tiptoi® bereitet Vorschulkinder spielerisch auf die Schule vor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Höhe
245 mm
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 20,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.