Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Alles über Pferde und Ponys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Alles über Pferde und Ponys
Ravensburger Alles über Pferde und Ponys
Ravensburger Alles über Pferde und Ponys
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31116377
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     00608
EAN/GTIN:
     9783473332588
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Was mögen und können Pferde und Ponys und was nicht? Wie lernt man reiten? Was geschieht beim Tierarzt und beim Hufschmied? Und wie sieht es auf einem Ponyhof aus? In Text und Bild und mit vielen interaktiven Spielelementen wird alles Wichtige dargestellt - auch die Geburt eines Fohlens. Welches Kind hätte nicht gern ein Pferd als Freund? Dieser Sehnsucht auch der jüngeren Kinder kommt dieser Titel entgegen, dem sie erste Sachinformationen über den großen Freund mit dem weichen Maul entnehmen können. Pferdepflege, Reitausrüstung, die erste Reitstunde und Ausritte, Pferderassen und -farben, Gangarten und Fortpflanzung werden altersgerecht beschrieben. Ein heraustrennbares Türschild und Anregungen zum Basteln eines eigenen Albums liefern den Zusatznutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Höhe
245 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.