Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT SP99503VBNC Anschlussblock 3P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT SP99503VBNC Anschlussblock 3P Schwarz
METZ CONNECT SP99503VBNC Anschlussblock 3P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31230415
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     SP99503VBNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
leiterplattensteckverbinder 3 polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
24 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.