Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 156585 Partygeschenk Leuchtstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 156585 Partygeschenk Leuchtstab
Ultron 156585 Partygeschenk Leuchtstab
Ultron 156585 Partygeschenk Leuchtstab
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31553049
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     156585
EAN/GTIN:
     4040895565853
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
PLANTIN glow stick slim - 100 St.
100er Pack mit 4 Farben - Blau, Gelb, Grün und Rot

Der Plantin glow stick slim ist einfach zu handhaben und eignet sich perfekt für Partys, Konzerte und Camping.
Die Sticks leuchten nach Aktivierung bis zu 24 Stunden.

Die mitgelieferten Verbindungsstücke ermöglichen das Getsalten von Figuren, Armbändern, usw.

Lieferumfang:
100 glow sticks slim (200 x 5 mm) je 25 Stück in Blau, Gelb, Grün und Rot, 100 Verbindungsstücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Leuchtstab
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben
4 Farben
Weitere Suchbegriffe: leuchtstab blau, leuchtstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.