Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-202 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-202 Klemmenblockzubehör
Wago 890-202 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31554604
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtenklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
11.7 mm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,161*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,361*
€ 1,61959
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-502/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512/342-000
ab € 0,761*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-512
ab € 0,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.