Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 727-129 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 727-129 Anschlussblock Grau
Wago 727-129 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-45907347
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 13,10*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,20562*
€ 13,11562*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,3012*
€ 13,2312*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,9526*
€ 13,9426*
22 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,8416*
€ 14,0088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 327,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-109
ab € 8,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-116
ab € 26,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-157
ab € 38,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-158
ab € 38,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
727-159
ab € 40,086*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.