Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000026209 Herst.-Nr.: 1924020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 7P | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 12 mm | | Höhe | 12.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,5472* | € 1,9172* | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7539* | € 2,0899* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,7864* | € 2,2064* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,864* | € 2,284* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8822* | € 2,3122* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|