Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0815789 Herst.-Nr.: 721-138/001-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Klemmenleisten mit Betätigungsdrückern
- Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar - Komfortable Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern
Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 8P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43.2 mm | | Tiefe | 11.4 mm | | Höhe | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,12901* | € 1,32901* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,211* | € 1,421* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2598* | € 1,4798* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,3203* | € 1,5503* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,327* | € 1,557* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,901* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|